Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MK MORSE MHS22 1-3/8 inch Dia. Ferăstrău cu gaură, pentru metal, 1-15/16 inch max. Adâncimea de tăiere | CD2FVU 53WM63

M. K. MORSE MHS22 1-3/8 inch Dia. Ferăstrău cu gaură, pentru metal, 1-15/16 inch max. Adâncime de tăiere

În stoc
Articol: CD2FVU Model: MHS22Crucea Ref: 53WM63
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
€12.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFierăstrău
Arbor DesignNu este inclus
Înlocuire directă pentru:Mfr. Nr. MAPD3C
CalitateM42
Max. Adâncimea de tăiere1-15/16 "
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia. X 3-3 / 32" L
Aplicație primarăMetal
Saw Dia.1.375 "
Denti pe inch5/6
Dimensiune de filet5/8 "-18
Material dinteBi-Metal
Foloseste cuMfr. Nr. MA45PS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09

Variante de produs

ProdusModelCalitateAplicație primarăSaw Dia.Dimensiunea coziiDenti pe inchDimensiune de filetFoloseste cuPreț
Ferăstrău cu gaură MK MORSE MHSA09C, 5/6 dinți pe inch, 9/16" dia., 1-15/16" adâncime de tăiere | AX3NFC 54HP09 MHSA09CM42Metal9 / 16 "3 / 8 "5/61/2 "-20-€29.54
MK MORSE MHS09 9/16 inch Dia. Ferăstrău cu gaură, pentru metal, 1-15/16 inch max. Adâncime de tăiere | CD2FVG 53WM41 MHS09M42Metal9 / 16 "-5/61/2 "-20Mfr. Nr. MA24, MA34€12.92
MK MORSE MHS10 5/8 inch Dia. Ferăstrău cu gaură, pentru metal, 1-15/16 inch max. Adâncimea de tăiere | CD2FVH 53WM42 MHS10M42Metal5 / 8 "-5/61/2 "-20Mfr. Nr. MA24, MA34€12.55
MK MORSE MHS11 11/16 inch Dia. Ferăstrău cu gaură, pentru metal, 1-15/16 inch max. Adâncimea de tăiere | CD2FVK 53WM44 MHS11M42Metal11 / 16 "-5/61/2 "-20Mfr. Nr. MA24, MA34€10.18
MK MORSE MHS13 13/16 inch Dia. Ferăstrău cu gaură, pentru metal, 1-15/16 inch max. Adâncimea de tăiere | CD2FVL 53WM47 MHS13M42Metal13 / 16 "-5/61/2 "-20Mfr. Nr. MA24, MA34€12.85
MK MORSE MHS14 7/8 inch Dia. Ferăstrău cu gaură, pentru metal, 1-15/16 inch max. Adâncime de tăiere | CD2FVM 53WM48 MHS14M42Metal7 / 8 "-5/61/2 "-20Mfr. Nr. MA24, MA34€10.20
MK MORSE MHS15 15/16 inch Dia. Ferăstrău cu gaură, pentru metal, 1-15/16 inch max. Adâncime de tăiere | CD2FVN 53WM49 MHS15M42Metal15 / 16 "-5/61/2 "-20Mfr. Nr. MA24, MA34€9.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

M. K. MORSE MHS22 1-3/8 inch Dia. Ferăstrău cu gaură, pentru metal, 1-15/16 inch max. Adâncime de tăiere
€12.81 /unitate