Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MK MORSE ZWEG083C812M42-10 Pânză de ferăstrău cu bandă 10-1/2 M-42 Bimetal | AF2XFL 6YPA9

M. K. MORSE ZWEG083C812M42-10' 10-1/2" Lamă de ferăstrău cu bandă M-42 Bimetal

În stoc
Element: AF2XFL Model: ZWEG083C812M42-10' 10-1/2"Crucea Ref: 6YPA9
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
€80.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de ferăstrău cu bandă
CalitateM42
Lungime10 '10-1 / 2 "
MaterialBimetal
Denti pe inch8/12
Grosime0.035 "
Tip dinteVariabil
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)49.53
Codul HS8202200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDenti pe inchGrosimeTip dinteLăţimePreț
MK MORSE ZWEG083C46M42PR-14 ZWEG083C46M42PR-14' 3"14 '3 "4/60.035 "Variabil1"€126.19
MK MORSE ZWEG360C34M42PR-15 ZWEG360C34M42PR-15' 0"15ft3/40.042 "Variabil1.25 "€123.83
MK MORSE ZWEN635C23M42PR-21 ZWEN635C23M42PR-21' 6"21 '6 "2/30.05 "Variabil1.5 "€231.70
MK MORSE ZWEFC58M42-10 ZWEFC58M42-10 '0 "10ft5/80.035 "Variabil3 / 4 "€61.50
MK MORSE ZWEFC58M42-11 ZWEFC58M42-11 '6 "11 '6 "5/80.035 "Variabil3 / 4 "€69.15
MK MORSE 4254581560-WWG Lamă de ferăstrău cu bandă 13 picioare Lungime 3/4 inch Lățime | AE2AHM 4WB35 4254581560-WWG13ft5/80.035 "Variabil3 / 4 "€76.68
MK MORSE ZWEG083C58M42-12 ZWEG083C58M42-12' 6"12 '6 "5/80.035 "Variabil1"€90.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

M. K. MORSE ZWEG083C812M42-10' 10-1/2" Lamă de ferăstrău cu bandă M-42 Bimetal
€80.80 /unitate