Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

M-STRUTS MSC06000170122S Strut de extensie Tracțiune mecanică Oțel inoxidabil 6 timpi | AG9DGT 19MT65

M-STRUTS MSC06000170122S Strut de extensie Tracțiune mecanică Oțel inoxidabil în 6 timpi

În stoc
Articol: AG9DGT Model: MSC06000170122SCrucea Ref: 19MT65
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
€337.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStrung de extensie
Lungime comprimată12.68 "
Cilindru Dia.0.866 "
Lungime extinsă18.68 "
Tipul de montajNici unul
Rezistență fixăDa
Forţarea17 - 51 lb.
BlocareaNu
MaterialOţel inoxidabil
Rod Dia.0.394 "
Dimensiunea firului tijeiM8x1.25
Cursă6
TipTracțiune mecanică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)3.3
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCursăLungime comprimatăCilindru Dia.Lungime extinsăForţareaMaterialRod Dia.Dimensiunea firului tijeiPreț
M-STRUTS MSC02000020115 Strut de extensie Tracțiune mecanică Oțel carbon în 2 timpi | AG9DFT 19MT42 MSC0200002011524.29 "0.591 "6.29 "2 - 6 lb.Otel carbon0.236 "M6x1.0€191.86
M-STRUTS MSC02000020115S Strut de extensie Tracțiune mecanică Oțel inoxidabil 2 timpi | AG9DFU 19MT43 MSC02000020115S24.29 "0.591 "6.29 "2 - 6 lb.Oţel inoxidabil0.236 "M6x1.0€284.56
M-STRUTS MSC02000030118 Strut de extensie Tracțiune mecanică Oțel carbon 2 timpi | AG9DFV 19MT44 MSC0200003011824.69 "0.709 "6.69 "3 - 9 lb.Otel carbon0.315 "M6x1.0€194.05
M-STRUTS MSC02000030118S Strut de extensie Tracțiune mecanică Oțel inoxidabil 2 timpi | AG9DFW 19MT45 MSC02000030118S24.69 "0.709 "6.69 "3 - 9 lb.Oţel inoxidabil0.315 "M6x1.0€293.43
M-STRUTS MSC02000080122 Strut de extensie Tracțiune mecanică Oțel carbon 2 timpi | AG9DFX 19MT46 MSC0200008012224.68 "0.866 "6.68 "8 - 24 lb.Otel carbon0.394 "M8x1.25€200.68
M-STRUTS MSC02000080122S Strut de extensie Tracțiune mecanică Oțel inoxidabil 2 timpi | AG9DFY 19MT47 MSC02000080122S24.68 "0.866 "6.68 "8 - 24 lb.Oţel inoxidabil0.394 "M8x1.25€302.27
M-STRUTS MSC02000100128 Strut de extensie Tracțiune mecanică Oțel carbon 2 timpi | AG9DFZ 19MT48 MSC0200010012824.82 "1.1 "6.82 "10 - 30 lb.Otel carbon0.55 "M10x1.5€207.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

M-STRUTS MSC06000170122S Strut de extensie Tracțiune mecanică Oțel inoxidabil în 6 timpi
€337.55 /unitate