Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MADISON M3784-110 Comutator de conductivitate 1 inch Npt Conexiune | AE3LRK 5DYD4

MADISON M3784-110 Comutator de conductivitate Conexiune Npt de 1 inch

În stoc
Articol: AE3LRK Model: M3784-110Crucea Ref: 5DYD4
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
€771.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator plutitor
Respectarea agențieiNici unul
Material corpPolyPro
Conexiune1 "NPT
Lungime cablu2ft
Montaj1 "NPT
Înălţime28.15 "
Lungime28.15 "
Presiune maximă30 psi
Max. Temp.212 F
Max. Voltaj110 VAC
Se monteazăpriponit
Ziua OperațieiComutator de conductivitate
Lungime totală24 "
Lungimea tijei24 "
Voltaj110 VAC
Lăţime2.25 "
Gauge de sârmă22-18 AWG
Plumb de sârmă2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)75.69
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS9026102080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MADISON M3784-110 Comutator de conductivitate Conexiune Npt de 1 inch
€771.18 /unitate