Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MADISON M3827-3 Comutator de nivel al lichidului 1/8 inch Npt Deschis în creștere Oțel inoxidabil 316 | AC4HUT 2ZY22

MADISON M3827-3 Comutator de nivel al lichidului 1/8 inch Npt Deschis în creștere Oțel inoxidabil 316

În stoc
Element: AC4HUT Model: M3827-3Crucea Ref: 2ZY22
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
€244.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de nivel lichid
Material corp316 oțel inoxidabil
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Formular de contactSPST
Legăturile electrice22 ga. Conducte acoperite cu PTFE 24 "
Float Dia.1.54 "
Lungimea plutitorului1.00 "
Materialul plutitor316 SS
Gravitate specifică plutitoare0.60
Max. Actual0.28A
Presiune maximă50 psi
Max. Voltaj240
MontareOrizontală
Temp. De funcționare Gamă392 grade F max.
Lungime totală5.770 "
Lungimea tijei5.77 "
Material tulpină316 SS
Funcția de comutareDeschideți On Rise
Dimensiunea conexiunii rezervorului1/8 "NPT
Evaluare VA30

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9032896060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMontareMaterial corpDimensiunea conducteiTemp. De funcționare GamăLungime totalăLungimea tijeiMaterial tulpinăEvaluare VAPreț
MADISON M3782 Comutator de nivel al lichidului Deschis la ridicare Buna N | AA3FYR 11K183 M3782VerticalAlama / PBT-221 grade F max.4.06 "4.06 "Alamă30€193.93
MADISON M3827-2 Comutator de nivel al lichidului 1/2 inch Npt Deschis în creștere Oțel inoxidabil 316 | AC4HUQ 2ZY20 M3827-2Orizontală316 oțel inoxidabil1 / 2 "392 grade F max.5.770 "5.77 "316 SS30€188.94
MADISON M8000-C Comutator de nivel al lichidului 3/4 inch țeavă PVC deschisă în creștere Pp | AC4HXA 2ZY91 M8000-CVerticalPolipropilenă și PVC3 / 4 "140 grade F max.1.99 "1.55 "PVC30€39.02
MADISON M3326 Comutator de nivel al lichidului 3/8-16 Unc Deschis la creștere Pp | AE2NBQ 4YM29 M3326VerticalPolipropilenă3 / 8-16 "221 grade F max.1.85 "1.25 "Polipropilenă15€36.76
MADISON M3326-NPT Comutator de nivel al lichidului 1/8 inch Npt Deschis la creștere Pp | AE3LRB 5DYC4 M3326-NPTVerticalPolipropilenă1 / 8 "221 grade F max.1.85 "1.25 "Polipropilenă15€58.53
MADISON M4035 Comutator de nivel al lichidului 1/8 inch Npt Deschis la creștere Pp | AE3LRC 5DYC6 M4035VerticalOţel inoxidabil1 / 8 "221 grade F max.1.41 "0.75 "Oţel inoxidabil15€77.96
MADISON M8800-PR Comutator de nivel al lichidului 1/4 inch Npt Deschis la creștere Pp | AE3LRG 5DYD1 M8800-PRVerticalPolipropilenă1 / 4 "221 grade F max.3.380 "3.38 "Polipropilenă100€191.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MADISON M3827-3 Comutator de nivel al lichidului 1/8 inch Npt Deschis în creștere Oțel inoxidabil 316
€244.53 /unitate