Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MADISON M4546 întrerupător cu plutitor înclinat Seria M Spdt | AA3FYT 11K185

MADISON M4546 ​​Comutator plutitor înclinat Seria M Spdt

În stoc
Element: AA3FYT Model: M4546Crucea Ref: 11K185
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
€58.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator plutitor înclinat
Respectarea agențieiNici unul
Material corpEPDM
Lungime cablu6.56ft
Lungimea plutitorului5.63 In.
Materialul plutitorEPDM
Înălţime1.89
Lungime5.63
Max. Amperi care rulează8 Amps
Presiune maximă14.7 psi
Max. Temp.158 F
Max. Voltaj240 VAC
Se monteazăpriponit
Ziua OperațieiSPDT
Lungime totală5.63 "
Interval de pompare Min./Max.12/134
Gravitație specifică0.7 - 1.3
Tipul comutatoruluiSPDT
Lungimea legăturii Min.-Max. (În.)6/67
Evaluare VA8A
Voltaj120 VCA 240 VCA
Lăţime3.27
Gauge de sârmă18AWG
Plumb de sârmăCablu cu manta din PVC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS9032896060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialul plutitorÎnălţimeLungimeLungime totalăLăţimePreț
MADISON M4548 întrerupător cu plutitor înclinat Seria M Spdt | AA3FYU 11K187 M4548Polipropilenă46.5 "6.54€117.85
MADISON M4549 ​​întrerupător cu plutitor înclinat Seria M Spdt | AA3FYV 11K188 M4549Polipropilenă46.5 "6.54€181.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MADISON M4546 ​​Comutator plutitor înclinat Seria M Spdt
€58.08 /unitate