Întrerupătorul cu plutitor înclinat Madison M4549 monitorizează și controlează nivelul lichidului. Este util pentru gestionarea apelor uzate, agricultura și industriile de producție pentru a regla nivelul lichidului în rezervoare, rezervoare și alte containere. Acest comutator nu numai că protejează echipamentul, ci sporește și eficiența operațională. În tratarea apelor uzate, de exemplu, acest întrerupător cu plutitor înclinabil previne revărsările, reducând riscul de contaminare a mediului. În mod similar, în agricultură, joacă un rol esențial în sistemele de irigare prin asigurarea unor niveluri optime de apă pentru culturi. Întrerupătorul cu plutitor înclinat Madison M4549 este un detector de nivel extrem de fiabil și pentru vase deschise, bazine și iazuri.
Caracteristici:
- Întrerupătorul cu flotor înclinat Madison M4549 are un cablu integrat cu trei conductori și este alimentat de un dispozitiv de micro-întrerupător montat în interiorul flotorului pe un suport anti-vibrații.
- Este fabricat din polipropilena, care este rezistenta la caldura, oxidare, ozon si imbatranire.
- Acest comutator Madison din seria M este izolat electric și este rezistent la solvenți polari, cum ar fi apa, acizi, alcalii, esteri de fosfat și o gamă largă de cetone și alcooli.
Întrebări frecvente:
Î. Cum să evitați condițiile de comutare rapidă în timpul turbulențelor?
A. Dacă sunt de așteptat condiții de comutare rapidă, se recomandă utilizarea unui circuit de întreținere atât pentru a proteja micro-întrerupătorul, cât și pentru a elimina orice vibrație de la pornitoarele echipamentelor asociate, cum ar fi pompele.
Î. Poate fi folosit acest întrerupător cu plutitor înclinat atât pentru niveluri ridicate, cât și pentru nivel scăzut de lichid?
R. Da, este o unitate versatilă care poate fi configurată atât pentru aplicații cu nivel ridicat de lichid, cât și pentru nivel scăzut. Comutatorul poate fi setat să deschidă sau să închidă circuitul în funcție de cerințele specifice ale sistemului.
Î. Cum se instalează acest întrerupător cu plutitor înclinat din seria M Madison?
A.
- Instalarea implică fixarea comutatorului în locația dorită din container.
- Apoi, asigurați-vă că plutitorul plutitor are suficient spațiu pentru a se înclina liber la schimbarea nivelurilor de lichid.
- Rețineți că calibrarea corectă este esențială pentru detectarea precisă a nivelului.