Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MADISON M4548 întrerupător cu plutitor înclinat Seria M Spdt | AA3FYU 11K187

MADISON M4548 ​​Comutator plutitor înclinat Seria M Spdt

În stoc
Element: AA3FYU Model: M4548Crucea Ref: 11K187

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€117.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator plutitor înclinat
Material corpEPDM
Float Dia.4
Lungimea plutitorului6.50
Materialul plutitorPolipropilenă
Înălţime4
Lungime6.5 "
Max. Amperi care rulează8 Amps
Max. Voltaj240 VAC
Se monteazăpriponit
Ziua OperațieiSPDT
Lungime totală6.5
Interval de pompare Min./Max.12/134
Gravitație specifică0.7 - 1.3
Tipul comutatoruluiSPDT
Lungimea legăturii Min.-Max. (În.)6/67
Evaluare VA8A
Voltaj120 VCA 240 VCA
Lăţime4
Gauge de sârmă18AWG
Plumb de sârmăCablu cu manta din PVC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS9032896060
Tara natalaCN

Detalii produs:

Întrerupătorul cu plutitor cu înclinare Madison M4548 este utilizat în industria de tratare a apelor uzate, petrol și gaze și industria prelucrătoare pentru a monitoriza și controla nivelurile lichidelor. Se bazează pe o structură plutitoare care se înclină odată cu creșterea sau scăderea lichidului pentru a se proteja împotriva revărsărilor sau a nivelurilor scăzute de lichid.

Caracteristici:

  • Întrerupătorul plutitor de înclinare Madison M4548 este acționat de un dispozitiv micro-comutator instalat în interiorul plutitorului pe un suport anti-vibrații și are un fir cu trei conductori integrat.
  • Are izolație electrică și este rezistent la solvenți polari (apă, acizi, alcalii și esteri fosforici) și o gamă largă de cetone și alcooli.
  • Acest întrerupător cu plutitor înclinat Madison M Series este construit din polipropilenă pentru rezistență la căldură, oxidare, ozon și îmbătrânire climatică.

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt sfaturile pentru instalarea comutatorului plutitor cu înclinare Madison M4548?

A.

  • În timp ce instalați acest comutator într-un rezervor închis, acordați suport adecvat cablului de plumb.
  • Dacă doriți să-l instalați într-un rezervor deschis, prindeți cablul de plumb (folosind clema de cablu din nailon inclusă) în lateral, mai ales dacă există turbulențe excesive.

Î. Cum întrețin acest întrerupător cu plutitor înclinat?

A. În general, necesită întreținere minimă. Inspecțiile regulate pentru orice semne de deteriorare sau coroziune, împreună cu asigurarea că plutitorul plutitor se mișcă liber, pot ajuta la menținerea funcționalității acestuia în timp.

Î. Acest întrerupător cu plutitor înclinat Madison necesită o sursă de alimentare?

R. Da, necesită o sursă de alimentare de 120 sau 240 V pentru a funcționa.

Variante de produs

ProdusModelMaterialul plutitorÎnălţimeLungimeLungime totalăLăţimePreț
MADISON M4546 întrerupător cu plutitor înclinat Seria M Spdt | AA3FYT 11K185 M4546EPDM1.895.635.63 "3.27€58.08
MADISON M4549 ​​întrerupător cu plutitor înclinat Seria M Spdt | AA3FYV 11K188 M4549Polipropilenă46.5 "6.54€181.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MADISON M4548 ​​Comutator plutitor înclinat Seria M Spdt
€117.85 /unitate