E JAMES & CO 4070-3/4BTAPE Cauciuc Buna-nitril 3/4 inch grosime 12 x 24 inch | AB3KQV 1TYE9

E JAMES & CO 4070-3/4BTAPE Cauciuc Buna-nitril 3/4 inch grosime 12 x 24 inch

În stoc
Articol: AB3KQV Model: 4070-3 / 4BTAPERef încrucișat: 1TYE9

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€222.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportAdeziv
CuloriNegru
Durometru70A
elongație200%
finalizareaSmooth
Lungime24 "
MaterialBuna-N / Cauciuc nitrilic
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Evaluare-30 grade F
Forța de tracțiune1000 psi
Grosime3 / 4 "
TipGrad comercial
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.2605
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)61.44
Lățimea navei (cm)30.96
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipTip de suportelongațieLăţimeLungimeMax. Temp.Min. Temp. EvaluareForța de tracțiunePreț
E JAMES & CO 5346-1/32HGA Cauciuc Buna-n 1/32 inch grosime 12 x 12 inch | AA9KWX 1DRY3 5346-1 / 32HGAGrad ridicatSimplu250%12 "12 "225 F-40 grade F1500 PSI€8.28
E JAMES & CO 5346-1/16HGA Cauciuc Buna-n 1/16 inch grosime 12 x 12 inch | AA9KWY 1DRY4 5346-1 / 16HGAGrad ridicatSimplu250%12 "12 "225 F-40 grade F1500 PSI€17.80
E JAMES & CO 5346-3/32HGA Cauciuc Buna-n 3/32 inch grosime 12 x 12 inch | AA9KWZ 1DRY5 5346-3 / 32HGAGrad ridicatSimplu250%12 "12 "225 F-40 grade F1500 PSI€29.54
E JAMES & CO 5346-1/8HGA Cauciuc Buna-n 1/8 inch grosime 12 x 12 in | AA9KXA 1DRY6 5346-1 / 8HGAGrad ridicatSimplu250%12 "12 "225 F-40 grade F1500 PSI€33.43
E JAMES & CO 5346-3/16HGA Cauciuc Buna-n 3/16 inch grosime 12 x 12 inch | AA9KXB 1DRY7 5346-3 / 16HGAGrad ridicatSimplu250%12 "12 "225 F-40 grade F1500 PSI€45.83
E JAMES & CO 5346-1/4HGA Cauciuc Buna-n 1/4 inch grosime 12 x 12 in | AA9KXC 1DRY8 5346-1 / 4HGAGrad ridicatSimplu250%12 "12 "225 F-40 grade F1500 PSI€62.32
E JAMES & CO 5346-3/8HGA Cauciuc Buna-n 3/8 inch grosime 12 x 12 in | AA9KXD 1DRY9 5346-3 / 8HGAGrad ridicatSimplu250%12 "12 "225 F-40 grade F1500 PSI€78.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 4070-3/4BTAPE Cauciuc Buna-nitril 3/4 inch grosime 12 x 24 inch
€222.48 /unitate