Comutatorul de nivel al lichidului Madison M5600 este utilizat în setările industriale, asigurând un control precis al nivelului de lichid, oferind în același timp o soluție fiabilă și durabilă pentru monitorizarea și reglarea nivelului lichidului.
Caracteristici:
- Are un corp robust din oțel inoxidabil, oferind durabilitate și rezistență la coroziune.
- Acest comutator de nivel al lichidului Madison M5600 (2A551) are conexiuni electrice cu cabluri de 22 de inchi acoperite cu PTFE de 24 AWG, asigurând o transmisie fiabilă a semnalului.
- Are o greutate specifică plutitoare de 0.55, oferind o detectare precisă a nivelului lichidului.
- Intervalul de temperatură de funcționare al acestui comutator se extinde până la 392 de grade F, permițând versatilitate în aplicații cu temperaturi ridicate.
- Oferă montare verticală a rezervorului deschis și are formă de contact SPST pentru a spori adaptabilitatea și funcționalitatea acestuia.
Întrebări frecvente:
Î. Care este toleranța de presiune a acestui comutator de nivel de lichid?
A. Acest comutator are o toleranță maximă la presiune de 200 psi.
Î. Cum curăț comutatorul de nivel al lichidului Madison M5600?
A. Utilizați o soluție de curățare blândă și o cârpă moale pentru a șterge comutatorul. Evitați materialele abrazive sau substanțele chimice dure.
Î. Este necesară întreținere regulată pentru comutatorul de nivel al lichidului Madison M5600 (2A551)?
A. Se recomandă inspecții regulate pentru a asigura funcționarea corectă. Întreținerea poate fi necesară dacă se detectează uzură sau deteriorare.
Î. Ce factori ar trebui luați în considerare în timpul instalării comutatorului de nivel al lichidului Madison M5600?
A. Asigurați-vă alinierea corectă, asigurați conexiunile electrice și confirmați compatibilitatea cu proprietățile și temperatura lichidului.