Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MADISON M4065 Comutator de nivel al lichidului 1-1/2 inch Npt Spdt 304 Oțel inoxidabil | AC4HXB 2ZY92

MADISON M4065 Comutator de nivel al lichidului 1-1/2 inch Npt Spdt 304 Oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AC4HXB Model: M4065Crucea Ref: 2ZY92
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
€1,021.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de nivel lichid
Material corp304 oțel inoxidabil
Dimensiunea conductei1.5 "
Formular de contactSPST
Legăturile electrice22 ga. MTW 24 "
Float Dia.1.5 "
Lungimea plutitorului3.00 "
Materialul plutitor304 SS
Gravitate specifică plutitoare0.60
Înălţime10.25 "
Presiune maximă100 psi
Max. Voltaj240
MontareOrizontală
Temp. De funcționare Gamă257 grade F max.
Lungime totală5.5 "
Lungimea tijei5.5 "
Material tulpină304 SS
Funcția de comutareselectabil
Dimensiunea conexiunii rezervorului1-1 / 2 "NPT
Evaluare VA20
Lăţime6.19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.05
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMontareMaterial corpDimensiunea conducteiTemp. De funcționare GamăLungime totalăLungimea tijeiMaterial tulpinăEvaluare VAPreț
MADISON M3326-SM Comutator nivel lichid 3/8-16 Unc Selectabil Polipropilenă | AA3FYQ 11K182 M3326-SMOrizontalăPolipropilenă3 / 8-16 "221 grade F max.1.85 "1.24 "Polipropilenă15€38.43
MADISON M5600 Comutator de nivel al lichidului 1/4 inch Npt selectabil din oțel inoxidabil 316 | AB8WLB 2A551 M5600Vertical316 oțel inoxidabil1 / 4 "392 grade F max.3.380 "2.63 "316 SS60€113.67
MADISON M8790-14/4184 Comutator nivel lichid 5/8-11 Unc Selectabil Pp | AC4HWR 2ZY83 M8790-14 / 4184OrizontalăPolipropilenă5 / 8-11 "221 grade F max.4.02 "3.31 "Polipropilenă30€43.62
MADISON M3727 Comutator de nivel 1/2 inch x 1/4 inch Npt selectabil Ss | AE3LRE 5DYC8 M3727OrizontalăOţel inoxidabil1 / 2 "x 1 / 4"392 grade F max.5"5"Oţel inoxidabil30€210.69
MADISON MS8010 Comutator de nivel al lichidului 1/8 inch Npt Selectabil Pp | AE3LRH 5DYD2 MS8010OrizontalăOţel inoxidabil1 / 8 "221 grade F max.2.96 "2.96 "Oţel inoxidabil30€105.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MADISON M4065 Comutator de nivel al lichidului 1-1/2 inch Npt Spdt 304 Oțel inoxidabil
€1,021.49 /unitate