Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MADISON MS8010 Comutator de nivel al lichidului 1/8 inch Npt Selectabil Pp | AE3LRH 5DYD2

MADISON MS8010 Comutator de nivel al lichidului 1/8 inch Npt selectabil Pp

În stoc
Articol: AE3LRH Model: MS8010Crucea Ref: 5DYD2
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
€105.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de nivel lichid
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Formular de contactSPST
Legăturile electrice22 ga. Conducte acoperite cu PTFE 24 "
Float Dia.1"
Lungimea plutitorului1.00 "
Materialul plutitorPolipropilenă
Gravitate specifică plutitoare0.80
Înălţime2.96 "
Max. Actual0.28A
Presiune maximă100 psi
Max. Voltaj240
MontareOrizontală
Temp. De funcționare Gamă221 grade F max.
Lungime totală2.96 "
Lungimea tijei2.96 "
Material tulpinăOţel inoxidabil
Funcția de comutareselectabil
Dimensiunea conexiunii rezervorului1/8 "NPT
Evaluare VA30
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS9032896060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMontareMaterial corpDimensiunea conducteiTemp. De funcționare GamăLungime totalăLungimea tijeiMaterial tulpinăEvaluare VAPreț
MADISON M3326-SM Comutator nivel lichid 3/8-16 Unc Selectabil Polipropilenă | AA3FYQ 11K182 M3326-SMOrizontalăPolipropilenă3 / 8-16 "221 grade F max.1.85 "1.24 "Polipropilenă15€38.43
MADISON M5600 Comutator de nivel al lichidului 1/4 inch Npt selectabil din oțel inoxidabil 316 | AB8WLB 2A551 M5600Vertical316 oțel inoxidabil1 / 4 "392 grade F max.3.380 "2.63 "316 SS60€113.67
MADISON M8790-14/4184 Comutator nivel lichid 5/8-11 Unc Selectabil Pp | AC4HWR 2ZY83 M8790-14 / 4184OrizontalăPolipropilenă5 / 8-11 "221 grade F max.4.02 "3.31 "Polipropilenă30€43.62
MADISON M4065 Comutator de nivel al lichidului 1-1/2 inch Npt Spdt 304 Oțel inoxidabil | AC4HXB 2ZY92 M4065Orizontală304 oțel inoxidabil1.5 "257 grade F max.5.5 "5.5 "304 SS20€1,021.49
MADISON M3727 Comutator de nivel 1/2 inch x 1/4 inch Npt selectabil Ss | AE3LRE 5DYC8 M3727OrizontalăOţel inoxidabil1 / 2 "x 1 / 4"392 grade F max.5"5"Oţel inoxidabil30€210.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MADISON MS8010 Comutator de nivel al lichidului 1/8 inch Npt selectabil Pp
€105.11 /unitate