Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MADISON M5605 Comutator cu mai multe niveluri 1/2 inch Npt Deschis în ridicare Oțel inoxidabil | AC8KLW 3AY51

MADISON M5605 Comutator cu mai multe niveluri 1/2 inch Npt Deschis în ridicare Oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AC8KLW Model: M5605Crucea Ref: 3AY51
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
€354.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de nivel lichid pe mai multe niveluri
Material corp316 oțel inoxidabil
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Formular de contactSPST
Legăturile electrice22 ga. Conducte acoperite cu PTFE 24 "
Float Dia.2.13 "
Lungimea plutitorului2.00 "
Materialul plutitor316 SS
Gravitate specifică plutitoare0.55
Înălţime7.25 "
Max. Actual0.50A
Presiune maximă200 psi
Max. Voltaj240
MontareVertical
Temp. De funcționare Gamă392 grade F max.
Lungime totală8.25 "
Lungimea tijei7.25 "
Material tulpină316 SS
Funcția de comutareDeschideți On Rise
Dimensiunea conexiunii rezervorului1/2 "NPT
Evaluare VA60
Lăţime2.13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea tijeiMaterial corpDimensiunea conducteiMaterial tulpinăEvaluare VAFloat Dia.Materialul plutitorPresiune maximăPreț
MADISON M8085 Comutator de lichid cu mai multe niveluri, conexiune Npt de 1/4 inch, lungime de 7.5 inchi, lungime de plutire de 1 inch | AD2XCH 3VU46 M80856.75 "Polipropilenă1 / 4 "Polipropilenă301"Polipropilenă100 psi€128.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MADISON M5605 Comutator cu mai multe niveluri 1/2 inch Npt Deschis în ridicare Oțel inoxidabil
€354.17 /unitate