Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MADISON M8085 Comutator de lichid cu mai multe niveluri, conexiune Npt de 1/4 inch, lungime de 7.5 inchi, lungime de plutire de 1 inch | AD2XCH 3VU46

MADISON M8085 Comutator de lichid cu mai multe niveluri, conexiune Npt de 1/4 inch, lungime de 7.5 inchi, lungime de plutire de 1 inch

În stoc
Element: AD2XCH Model: M8085Crucea Ref: 3VU46
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
€128.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de nivel lichid pe mai multe niveluri
Material corpPolipropilenă
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Formular de contactSPST
Legăturile electrice22 ga. Conducte acoperite cu PTFE 24 "
Float Dia.1"
Lungimea plutitorului1.00 "
Materialul plutitorPolipropilenă
Gravitate specifică plutitoare0.80
Max. Actual0.28A
Presiune maximă100 psi
Max. Voltaj240
MontareVertical
Temp. De funcționare Gamă221 grade F max.
Lungime totală7.5 "
Lungimea tijei6.75 "
Material tulpinăPolipropilenă
Funcția de comutareDeschideți On Rise
Dimensiunea conexiunii rezervorului1/4 "NPT
Evaluare VA30

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9032896060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea tijeiMaterial corpDimensiunea conducteiMaterial tulpinăEvaluare VAFloat Dia.Materialul plutitorPresiune maximăPreț
MADISON M5605 Comutator cu mai multe niveluri 1/2 inch Npt Deschis în ridicare Oțel inoxidabil | AC8KLW 3AY51 M56057.25 "316 oțel inoxidabil1 / 2 "316 SS602.13 "316 SS200 psi€354.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MADISON M8085 Comutator de lichid cu mai multe niveluri, conexiune Npt de 1/4 inch, lungime de 7.5 inchi, lungime de plutire de 1 inch
€128.36 /unitate