Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MADISON TL4570-10369 Indicator de nivel cu bandă, tulpină din oțel inoxidabil de 30.75 inchi | AA3FZJ 11K220

MADISON TL4570-10369 Indicator de nivel de bandă, tijă din oțel inoxidabil de 30.75 inchi

În stoc
Articol: AA3FZJ Model: TL4570-10369Crucea Ref: 11K220
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
€577.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator nivel bandă
Materialul plutitorPolipropilenă
Presiune maximă100 psi
Max. Temp.105 grade C
MontareFișă de țeavă de 2.0 "
Material tulpinăOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3175
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea benzii (30.75 ")

Variante de produs

ProdusModelMaterialul plutitorPresiune maximăMax. Temp.Material tulpinăPreț
MADISON TL4569-10358 Indicator de nivel cu bandă, tijă din alamă de 15.31 inchi | AA3FZB 11K209 TL4569-10358Buna N150 psi105 grade CAlamă€455.96
MADISON TL4569-10361 Indicator de nivel cu bandă, tijă din alamă de 30.82 inci | AA3FZC 11K212 TL4569-10361Buna N150 psi105 grade CAlamă€546.97
MADISON TL4570-10362 Indicator de nivel cu bandă 15 inch Tijă din oțel inoxidabil | AA3FZD 11K213 TL4570-10362Oţel inoxidabil200 psi200 grade COţel inoxidabil€605.88
MADISON TL4570-10364 Indicator de nivel cu bandă 24 inch Tijă din oțel inoxidabil | AA3FZE 11K215 TL4570-10364Oţel inoxidabil200 psi200 grade COţel inoxidabil€670.21
Indicator de nivel cu bandă MADISON TL4570-10365, tijă din oțel inoxidabil de 30.50 inchi | AA3FZF 11K216 TL4570-10365Oţel inoxidabil200 psi200 grade COţel inoxidabil€629.71
MADISON TL4570-10366 Indicator de nivel cu bandă, tulpină din oțel inoxidabil de 15.25 inchi | AA3FZG 11K217 TL4570-10366Polipropilenă100 psi105 grade COţel inoxidabil€555.21
MADISON TL4570-10367 Indicator de nivel cu bandă, tulpină din oțel inoxidabil de 19.75 inchi | AA3FZH 11K218 TL4570-10367Polipropilenă100 psi105 grade COţel inoxidabil€555.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MADISON TL4570-10369 Indicator de nivel de bandă, tijă din oțel inoxidabil de 30.75 inchi
€577.23 /unitate