Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MADISON U3M-148C485 Senzor cu ultrasunete 1 inch Npt 24 Vdc | AA8TZK 1AAA7

MADISON U3M-148C485 Senzor cu ultrasunete 1 inch Npt 24 Vdc

În stoc
Articol: AA8TZK Model: U3M-148C485Crucea Ref: 1AAA7
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
€1,743.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de nivel cu ultrasunete necontact
Unghiul fasciculului12 grade
Carcasă MaterialPVC
Tensiune de intrare24 VDC
Montare1 "NPT
Frecvența de operare148 KHz
producție4 până la 20mA
Dia general.4"
Lungime totală4.100 "
Gamă0.33 până la 6ft.
Rezoluţie0.040", 0.98 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.55
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9026102080
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelPreț
MADISON U3M-148 Senzor cu ultrasunete 1 inch Npt 24 Vdc | AA8TZH 1AAA5 U3M-148€1,580.93
MADISON U3M-148R Senzor cu ultrasunete 1 inch Npt 24 Vdc | AA8TZJ 1AAA6 U3M-148R€1,996.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MADISON U3M-148C485 Senzor cu ultrasunete 1 inch Npt 24 Vdc
€1,743.14 /unitate