Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAG-MATE 306G240 Sticla telescopica oglinda 1-1/2 inch 23-1/2 L | AC6NAV 35T116

MAG-MATE 306G240 Geam oglindă telescop 1-1/2 inch 23-1/2 L

În stoc
Element: AC6NAV Model: 306G240Crucea Ref: 35T116
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
€30.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOglindă de inspecție telescopică
Dimensiunea bazei5 / 16 "
Tip de bază2 lb. Magnet Pământ Rar
Tip mânerAlamă
Lungime6 "până la 23 1/2"
MaterialSticlă
Dimensiunea oglinzii (inch)1-1 / 2
Număr de bucați1
Materialul arboreluiAlamă cromată
ModelaRundă
Tip pivotantBalama dublă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7009921000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiTip de bazăTip mânerLungimeMaterialMaterialul arboreluiModelaPreț
MAG-MATE 312A Oglinda telescopica acrilica 2 x 2 inch 29 L | AC6NAJ 35T106 312A--Grip confortabil antiderapant, rezistent la solvenți7 "până la 29"Oglindă acrilică, cap de nailonOţel inoxidabilPătrat€34.35
MAG-MATE 316 Sticla telescopica oglinda 2.25x3in 36.5 L | AC6NAK 35T107 316--Grip confortabil antiderapant, rezistent la solvenți7 1/2 "până la 36 1/2"Oglindă din sticlă, cap din oțel inoxidabilOţel inoxidabilDreptunghiular€44.07
MAG-MATE 375 Geam oglinda telescop 3-7/8 inch 32-1/2 L | AC6NAM 35T109 375--Grip confortabil antiderapant, rezistent la solvenți15 3/4 "până la 32 1/2"Oglindă de sticlă, cap de nailonOţelRundă€76.28
MAG-MATE 309TR Geam oglinda telescopica 2-1/4 inch 14-1/2 L | AC6NAN 35T110 309TR--Grip moale din vinil7 3/4 "până la 14 1/2"Oglindă de sticlă, cap placat cu zincOţel inoxidabilRundă€36.80
MAG-MATE 315 Geam Oglinda Telescop 1-1/4 X2 Inch 36.5 L | AC6NAP 35T111 315--Grip confortabil antiderapant, rezistent la solvenți6 1/2 "până la 36 1/2"Oglindă de sticlă, cap de nailonOţel inoxidabiloblong€26.90
MAG-MATE 314S925 Oglindă telescopică din oțel inoxidabil 2 x 3 inchi 38 inci lungime | AC6NAQ 35T112 314S9255 / 8 "7 lb. Magnet Pământ RarOţel inoxidabil8 1/4 "până la 38"Oţel inoxidabilOţel inoxidabilDreptunghiular€73.50
MAG-MATE 301G240 Oglindă telescopică din sticlă 2 X 2 inch 28 inch lungime | AC6NAR 35T113 301G2405 / 16 "2 lb. Magnet Pământ RarAlamă6 1/4 "până la 28"SticlăAlamă cromatăPătrat€30.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAG-MATE 306G240 Geam oglindă telescop 1-1/2 inch 23-1/2 L
€30.63 /unitate