Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Electromagnet MAG-MATE ERA-202, rotund, 120VAC | CD8XMB

MAG-MATE Electromagnet ERA-202, rotund, 120VAC

În stoc
Articol: CD8XMB Model: ERA-202
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
€478.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolelectromagnet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Tara natalaUS

Detalii produs:

Electromagnetul Mag-Mate ERA-202 este ideal pentru ținerea și poziționarea pieselor, prinderea și recuperarea materialelor feroase și aplicații de automatizare și asamblare.

Caracteristici:

  • Electromagnetul Mag-Mate ERA-202 are o construcție nemagnetică din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Are un comutator On/Off încorporat pentru reglarea puterii de menținere.
  • Acest electromagnet este echipat cu un electromagnet cu stâlp rotund pentru prinderea suprafețelor neuniforme.
  • Este format dintr-un indicator luminos care indică funcționarea electromagnetului.
  • Acest electromagnet oferă putere concentrată de reținere și răspuns ridicat în aplicații manuale sau automate.
  • Are un redresor intern încorporat și mufă NEMA 5-15P care oferă o putere optimă de reținere.

Standarde și aprobări:

  • A AJUNGE
  • RoHS

Întrebări frecvente:

Î. Care este temperatura de funcționare a electromagnetului Mag-Mate ERA-202?

A. Are temperaturi de funcționare cuprinse între -4 și 160 de grade F.

Î. Care este forța magnetică maximă exercitată de electromagnetul Mag-Mate ERA-202?

A. Acest electromagnet oferă o tragere magnetică maximă de 190 lb.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAG-MATE Electromagnet ERA-202, rotund, 120VAC
€478.42 /unitate