Magnet de ridicare MAG-MATE FX0660, capacitate de 660 lbs | CD8XMV

MAG-MATE Magnet de ridicare FX0660, capacitate de 660 lbs

Articol: CD8XMV Model: FX0660
€1,453.57 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMagnet de ridicare

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

Magnetul de ridicare Mag-Mate FX0660 este ideal pentru ridicarea sarcinilor de suprafață plană și rotundă prin acțiunea unui magnet de ridicare permanent. Acest magnet de ridicare comutabil este utilizat în aplicații de producție din motive de siguranță.

Caracteristici:

  • Mag-Mate FX0660 dispune de un magnet permanent pornit/oprit care poate fi pornit/oprit pentru o reținere rigidă excelentă a sarcinii în timpul operațiunii de ridicare.
  • Acest magnet de ridicare universal, ușor, vine cu un mâner acţionat manual cu un mecanism de blocare/blocare pozitiv care împiedică mânerul să se pornească parțial sau să se lovească accidental în poziția oprită.
  • Are o capacitate rezistentă la căldură de până la 180 de grade F.

Standarde și aprobări:

  • 2018 ASME B30.20 BTH-1 Design Category B Clasa de service
  • RoHS
  • A AJUNGE

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt câteva instrucțiuni de siguranță pentru acest magnet de ridicare Mag-Mate FX0660?

A.

  • Acest lift magnetic trebuie utilizat numai pe materiale care nu se îndoaie sau nu se îndoaie.
  • Utilizatorii nu trebuie să stea niciodată sub o sarcină ridicată.
  • Magneții de ridicare trebuie să fie centrați pe sarcină.
  • Suprafața acestei unități și sarcina care este ridicată trebuie să fie curate de așchii, ulei, zgură sau murdărie.
  • Nu trebuie utilizat pe suprafețe vopsite sau acoperite cu finisaj.

Î. Din ce este făcut acest magnet de ridicare?

A. Acest magnet de ridicare Mag-Mate FX0660 are un magnet permanent din pământuri rare cu placare rezistentă la coroziune pe suprafața magnetului.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAG-MATE Magnet de ridicare FX0660, capacitate de 660 lbs
€1,453.57 /unitate