Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAG-MATE PE0100 Pad Eye, oțel carbon, 2000 lbs. Sarcină de lucru, montare prin sudură, lungime 2 7/64 inch | CD8YFR 53CV49

MAG-MATE PE0100 Pad Eye, oțel carbon, 2000 lbs. Sarcina de lucru, montare prin sudare, lungime de 2 7/64 inch

În stoc
Articol: CD8YFR Model: PE0100Crucea Ref: 53CV49

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€32.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPad Ochi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Tara natalaUS

Detalii produs:

Mag-Mate PE0100 padeye este proiectat pentru aplicații de ridicare și fixare pe mare.

Caracteristici:

  • Vine cu o gaură alezată pentru a se potrivi unui știft/șurub de cătuș la +/-0.001 inchi pentru a ridica sarcini grele cu o capacitate maximă de 2000 lb.
  • O forță de ridicare este transferată slingului printr-o cătușă atunci când este trecută prin gaura de ochi, creând astfel o conexiune prinsă pentru un sprijin maxim.
  • Acest padeye este compus din oțel carbon A36 pentru durabilitate sporită și finisaj din oțel pentru o rezistență sporită și o rezistență mai mare la substanțe chimice și la pătare.

Standarde și aprobări:

  • ASME BTH-1

Întrebări frecvente:

Î. Ce este montarea prin sudură?

A. Sistemul de montare prin sudură este proiectat pentru a fi lipit pe aproape orice suprafață, eliminând nevoia de fixare sau cleme.

Î. Ce este un pătrat de sudură?

A. Un pătrat de sudură poziționează și ține padeyes pe loc în timp ce le sudează la produsul sau structura dorită.

Î. Ce este un cod de dată?

A. Acest padeye de 1 tonă are un cod de dată pentru a determina când a fost fabricat produsul.

Variante de produs

ProdusModelPreț
MAG-MATE PE0050 Pad Eye, oțel carbon, 1000 lbs. Limită de sarcină de lucru, montare sudată | CD8YFP 53CV48 PE0050€22.81
MAG-MATE PE0050S Padeye, capacitate de 1/2 tonă, sudat, oțel inoxidabil | CD8YFQ PE0050S€35.09
RFQ
MAG-MATE PE0100S Padeye, capacitate de 1 tonă, sudat, oțel inoxidabil | CD8YFT PE0100S€47.96
RFQ
MAG-MATE PE0150 Pad Eye, oțel carbon, 3000 lbs. Limită de sarcină de lucru, montare prin sudare | CD8YFU 53CV50 PE0150€37.11
MAG-MATE PE0150S Padeye, capacitate de 1-1/2 tonă, sudat, oțel inoxidabil | CD8YFV PE0150S€49.75
RFQ
MAG-MATE PE0200 Pad Eye, oțel carbon, 4000 lbs. Sarcină de lucru, montare prin sudare, lungime 3 1/4 inch | CD8YFW 53CV51 PE0200€41.88
MAG-MATE PE0200S Padeye, capacitate de 2 tone, sudat, oțel inoxidabil | CD8YFX PE0200S€68.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAG-MATE PE0100 Pad Eye, oțel carbon, 2000 lbs. Sarcina de lucru, montare prin sudare, lungime de 2 7/64 inch
€32.26 /unitate