Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAG-MATE PG2180N Instrument de mână cu ridicare magnetică, 180 lbs. Max. Capacitate de ridicare, dimensiunea magnetului 6 x 9/16 inch | CD8YGT 48KR15

MAG-MATE PG2180N Instrument de mână cu ridicare magnetică, 180 lbs. Max. Capacitate de ridicare, dimensiunea magnetului 6 x 9/16 inch

În stoc
Articol: CD8YGT Model: PG2180NCrucea Ref: 48KR15

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€334.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnealta de mana

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.909
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip mânerArticolÎnălțimea magnetuluiLungimea magnetuluiLățimea magnetuluiPreț
MAG-MATE B090 Magnet de ridicare 50 lb Capacitate declanșare declanșare | AC3EAW 2RVA2 B090Mânerul de eliberare a declanșatoruluiMagnet manual de ridicare4 13 / 16 "3.375 "2.375 "€231.98
MAG-MATE AC2100WLH Magnet de ridicare Capac plat din oțel de 25 lb | AC3EBB 2RVA7 AC2100WLHMâner buclăMagnet manual de ridicare2"2.125 "3 / 4 "€75.78
MAG-MATE AC2200WLH Magnet de ridicare Capac plat din oțel de 51.5 lb | AC3EBC 2RVA8 AC2200WLHMâner buclăMagnet manual de ridicare2.25 "4"3 / 4 "€100.66
MAG-MATE AC2201WLH Magnet de ridicare Capac plat din oțel de 55 lb | AC3EBD 2RVA9 AC2201WLHMâner buclăMagnet manual de ridicare2.75 "5.25 "1.875 "€106.55
MAG-MATE PG2050C Instrument de mână cu ridicare magnetică, 50 lbs. Max. Capacitate de ridicare, dimensiunea magnetului 6 x 9/16 inch | CD8YGQ 48KR14 PG2050C-Unealta de mana---€265.43
Instrument de mână cu ridicare magnetică MAG-MATE PG2110S, 125 lbs. Max. Capacitate de ridicare, dimensiunea magnetului 6 x 9/16 inch | CD8YGR 48KR16 PG2110S-Unealta de mana---€464.43
Magnet de prindere MAG-MATE PG3060N, 60 lbs. Max. Capacitate de ridicare, 1 1/4 inch lungime, 1 1/2 inch latime | CD8YGU 53CV44 PG3060N-Magnet---€243.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAG-MATE PG2180N Instrument de mână cu ridicare magnetică, 180 lbs. Max. Capacitate de ridicare, dimensiunea magnetului 6 x 9/16 inch
€334.29 /unitate