Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAG-MATE AC2100WLH Magnet de ridicare Capac plat din oțel de 25 lb | AC3EBB 2RVA7

MAG-MATE AC2100WLH Magnet de ridicare Capac plat din oțel de 25 lb

În stoc
Element: AC3EBB Model: AC2100WLHCrucea Ref: 2RVA7
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
€69.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMagnet manual de ridicare
Tip mânerMâner buclă
Înălțimea magnetului2"
Lungimea magnetului2.125 "
Material magnetCeramică
Lățimea magnetului3 / 4 "
Max. Rezistent la căldură Temp.300 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8505110000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Capacitate de ridicare (25 lb.)

Variante de produs

ProdusModelTip mânerArticolÎnălțimea magnetuluiLungimea magnetuluiLățimea magnetuluiPreț
MAG-MATE B090 Magnet de ridicare 50 lb Capacitate declanșare declanșare | AC3EAW 2RVA2 B090Mânerul de eliberare a declanșatoruluiMagnet manual de ridicare4 13 / 16 "3.375 "2.375 "€234.20
MAG-MATE AC2200WLH Magnet de ridicare Capac plat din oțel de 51.5 lb | AC3EBC 2RVA8 AC2200WLHMâner buclăMagnet manual de ridicare2.25 "4"3 / 4 "€86.39
MAG-MATE AC2201WLH Magnet de ridicare Capac plat din oțel de 55 lb | AC3EBD 2RVA9 AC2201WLHMâner buclăMagnet manual de ridicare2.75 "5.25 "1.875 "€95.64
MAG-MATE PG2050C Instrument de mână cu ridicare magnetică, 50 lbs. Max. Capacitate de ridicare, dimensiunea magnetului 6 x 9/16 inch | CD8YGQ 48KR14 PG2050C-Unealta de mana---€219.38
RFQ
Instrument de mână cu ridicare magnetică MAG-MATE PG2110S, 125 lbs. Max. Capacitate de ridicare, dimensiunea magnetului 6 x 9/16 inch | CD8YGR 48KR16 PG2110S-Unealta de mana---€410.27
RFQ
MAG-MATE PG2180N Instrument de mână cu ridicare magnetică, 180 lbs. Max. Capacitate de ridicare, dimensiunea magnetului 6 x 9/16 inch | CD8YGT 48KR15 PG2180N-Unealta de mana---€301.67
RFQ
Magnet de prindere MAG-MATE PG3060N, 60 lbs. Max. Capacitate de ridicare, 1 1/4 inch lungime, 1 1/2 inch latime | CD8YGU 53CV44 PG3060N-Magnet---€191.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAG-MATE AC2100WLH Magnet de ridicare Capac plat din oțel de 25 lb
€69.79 /unitate