Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAG-MATE PLS140 Clește pentru bujii 10 1/4 inch | AF2LAH 6UUJ6

MAG-MATE PLS140 Clește pentru bujii 10 1/4 inch

În stoc
Element: AF2LAH Model: PLS140Crucea Ref: 6UUJ6
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
€70.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste de pornire cu bujie
Lungime10.25 "
Număr de bucați1
TipUnghi de 90 de grade, izolat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeNumăr de bucațiTipPreț
MAG-MATE PLS100S Set clesti pentru bujii 5 bucati | AF2LAC 6UUJ1 PLS100S-5set€253.86
MAG-MATE PLS100 Clește pentru bujii 9 3/4 inch | AF2LAD 6UUJ2 PLS1009.75 "1Unghi de 45 de grade, izolat€46.08
MAG-MATE PLS110 Clește pentru bujii 9 1/2 inch | AF2LAE 6UUJ3 PLS1109.5 "1Drept, izolat€61.23
MAG-MATE PLS120 Clește pentru bujii 11 inch | AF2LAF 6UUJ4 PLS12011 "1Drept, izolat€60.86
MAG-MATE PLS130 Clește pentru bujii 11 inch | AF2LAG 6UUJ5 PLS13011 "1Unghi de 45 de grade, izolat€66.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAG-MATE PLS140 Clește pentru bujii 10 1/4 inch
€70.08 /unitate