MAGLINER HSK811AA1--5 Camion pentru gustări cu două roți 80 lb 8 inch diametru | AF7CTX 20UZ24

MAGLINER HSK811AA1--5 Camion pentru gustări cu două roți 80 lb 8 inch diametru

În stoc
Articol: AF7CTX Model: HSK811AA1--5Crucea Ref: 20UZ24

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€610.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de gustare cu două roți
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
CuloriSilver
finalizareaAluminiu
Tip mânerFlux de cadru continuu înapoi
Capacitate de încărcare80 lb.
MaterialAluminiu
Adâncimea plăcii nasului7-1/2 "
Lățimea plăcii nasului14 "
Adâncimea totală20 "
Inălțime totală61.5 "
Lățimea totală17 "
Rulmenți cu roțiSemi-precizie
Diametrul roților8"
Materialul roțiiCauciuc
Tip roatăCauciuc turnat
Lățimea roții1.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)134.62
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8716805010

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAGLINER HSK811AA1--5 Camion pentru gustări cu două roți 80 lb 8 inch diametru
€610.15 /unitate