Camion pentru bagaje MAGLINER HVK11AAA3 500 lb. | AE6CRP 5PWC0

MAGLINER HVK11AAA3 Camion pentru bagaje 500 lb.

În stoc
Articol: AE6CRP Model: HVK11AAA3Crucea Ref: 5PWC0

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€798.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion pentru bagaje
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
CuloriSilver
finalizareaAluminiu
Tip mânerMâner unic
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialAluminiu
Adâncimea plăcii nasului7-1/2 "
Lățimea plăcii nasului14 "
Adâncimea totală20 "
Inălțime totală55 "
Lățimea totală21 "
Rulmenți cu roțiSemi-precizie
Diametrul roților8"
Tip roatăPernă cu balon fără marcaj
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.34
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcarePreț
MAGLINER PTVK5243 Luggage Truck, 72 Inch x 38 Inch x 18 Inch Size, Aluminium, 500 Lbs. Load Capacity | CH6RFL 5PWC1 PTVK5243500€2,028.08
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAGLINER HVK11AAA3 Camion pentru bagaje 500 lb.
€798.68 /unitate