Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAGLITE SP32096K Mini Lanterna portabila Gri Led 84 L | AC7AUH 36Y706

MAGLITE SP32096K Mini lanternă portabilă LED gri 84 L

În stoc
Element: AC7AUH Model: SP32096KCrucea Ref: 36Y706
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
€61.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini lanternă portabilă
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei5 ore
Dimensiune baterieAAA
Baterie TipAlcalin
Distanța fasciculului116m
Culoare carcasăGri
Diapozitivul corpului.0.500 "
Material corpAluminiu
Diametru3 / 4 "
Rating de scădere1m
Grad de lanternăIndustrial
Rezistența la impact1m
Durata de viață a lămpii36,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Culoare LEDAlb
Lungime5"
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară87 lm
Moduri de ieșire a luminiiOn Off Focus
Lumeni84
Gama de lumeni50 la 99
Putere maximă de lumeni87
Numărul de baterii2
Intensitatea fasciculului de vârf3387cd
Timp de rulare la setare înaltă5 ore
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
Tipul comutatoruluiCap rotativ
Evaluarea penetrării apeiNespecificat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8513102000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloare carcasăGama de lumeniPutere maximă de lumeniPreț
MAGLITE SP32016K Mini Lanterna portabila Negru Led 84 L | AC7AUG 36Y705 SP32016KNegru100 la 249111€64.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAGLITE SP32096K Mini lanternă portabilă LED gri 84 L
€61.94 /unitate