Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lanterna MAGLITE TS2D016K Krypton Black 20 LD | AC3NWN 2V929

MAGLITE TS2D016K Lanterna Krypton Black 20 LD

În stoc
Articol: AC3NWN Model: TS2D016KCrucea Ref: 2V929
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
€46.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă industrială
baterii incluseNu
Timp de ardere a bateriei10 ore
Dimensiune baterieD
Baterie TipAlcalin
Distanța fascicululuiNespecificat
Culoare carcasăNegru
Diapozitivul corpului.2.25 "
Material corpAluminiu
Puterea lumânării16,000
Diametru1"
Grad de lanternăIndustrial
ConcentraFixed
Rezistența la impactNespecificat
Durata de viață a lămpii36K ore.
Tip lămpiKrypton
Lungime10 "
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară20 lm
Moduri de ieșire a luminiiSingur
Lumeni20
Gama de lumeni0 la 49
Putere maximă de lumeni27
Numărul de baterii2
Intensitatea fasciculului de vârf10,627cd
Lampă de schimbLMXA201
Timp de rulare la setare înaltă8.5 ore
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
Tipul comutatoruluiApasa butonul
Evaluarea penetrării apeiNespecificat
Greutate cu baterii1.44 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8513102000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip lămpibaterii incluseTimp de ardere a baterieiLungimeIeșire ușoarăModuri de ieșire a luminiiLumeniPutere maximă de lumeniPreț
Lanterna MAGLITE M2A756K Inc Negru 14 L Aa | AC3NWM 2V924 M2A756KXenonDa5.25 ore5.75 "12 lmSingur1414€48.35
Lanterna MAGLITE TS3D016K Krypton Black 45 LD | AC3NWP 2V930 TS3D016KKryptonNu10 ore12.75 "45 lmSingur4545€44.69
Lanterna MAGLITE M3A756K Inc Negru 9 L Aaa | AD9UQH 4V018 M3A756KXenonDa2 ore5"9 LmÎnalt99€44.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAGLITE TS2D016K Lanterna Krypton Black 20 LD
€46.79 /unitate