MAIN FILTER INC. MF0004106 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare Buna, 17.99 inci înălțime | CF6QGD

MAIN FILTER INC. MF0004106 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 17.99 inci

Element: CF6QGD Model: MF0004106
€59.48 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos2.126 "
OD inferior6.083 "
Colaps Presiunea58
Presiune de fisurare58 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime17.99 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID2.126 "
OD de sus6.083 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTER MART

Variante de produs

ProdusModelDebitID de josOD inferiorDirectie de curgereÎnălţimeTop IDOD de susCapacitatePreț
MAIN FILTER INC. MF0003938 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 25 microni, etanșare Buna, 17.99 inci înălțime | CF6QEV MF0003938În afară2.618 "6.083 "În afară17.99 "2.618 "6.083 "-€47.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0003972 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 17.99 inci | CF6QEX MF0003972În afară2.126 "6.083 "-17.992.126 "6.083 "-€49.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0003993 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 25 microni, etanșare Buna, 14.48 inci înălțime | CF6QFC MF0003993În afară3.5 "6.083 "În afară14.48 "3.5 "6.083 "-€41.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004009 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.3 inci | CF6QFK MF0004009Inside Out-0.409 "4.173 "-18.3mm2.835 "4.173 "53.56€66.93
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004107 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 17.99 inci | CF6QGE MF0004107În afară2.618 "6.083 "-17.992.618 "6.083 "-€47.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004133 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 25 microni, etanșare Buna, 14.48 inci înălțime | CF6QGF MF0004133În afară3.5 "6.083 "În afară14.48 "3.5 "6.083 "-€41.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004294 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 12.12 inci | CF6QGQ MF0004294În afară3.996 "5.61 "-12.12 "3.996 "5.61 "83.42€69.80
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0004106 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 17.99 inci
€59.48 /unitate