MAIN FILTER INC. MF0008098 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.98 inchi | CF6RNG

MAIN FILTER INC. MF0008098 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare Viton, înălțime de 5.98 inci

Articol: CF6RNG Model: MF0008098
€89.72 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior2.913 "
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului206 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime5.98 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni100
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.587 "
OD de sus2.913 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTER MART

Variante de produs

ProdusModelOD de susOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiDebitÎnălţimeTop IDPreț
MAIN FILTER INC. MF0008155 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.44 inci | CF6RNT MF00081551.772 "1.772 "30453045 PSI76 mp InchÎn afară4.44 "1.016 "€92.09
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008273 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.85 inci | CF6RPQ MF00082732.913 "2.913 "-435 PSI311 mp InchÎn afară8.85 "1.587 "€92.88
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008348 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare Viton, înălțime de 3.38 inchi | CF6RQN MF00083481.654 "1.654 "30453045 PSI53 mp InchÎn afară3.38 "0.898 "€107.23
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008395 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.74 inci | CF6RRE MF00083953.071 "3.071 "-3045 PSI136 mp InchÎn afară5.74 "1.083 "€110.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0035266 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare din viton, înălțime de 2.75 inci | CF6UGT MF00352661.26 "1.26 "30453045 PSI28 mp InchÎn afară2.75 "0.634 "€81.35
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0035409 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare din viton, înălțime de 13.74 inchi | CF6UHF MF00354093.032 "3.032 "435435 PSI621 mp InchÎn afară13.74 "1.898 "€101.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0166866 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.85 inchi | CF7JTL 20040G100A000P MF01668661.752 "1.752 "----3.85 "0.87 "€43.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0008098 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare Viton, înălțime de 5.98 inci
€89.72 /unitate