MAIN FILTER INC. MF0034142 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 9.13 Inch Height | CF6TXJ

MAIN FILTER INC. MF0034142 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.13 inci

Element: CF6TXJ Model: MF0034142
€56.00 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior2.51 "
Capacitate29.99
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru25
Dimensiunea filtrului334 mp Inch
DebitInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime9.13 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID1.12 "
OD de sus2.51 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTER MART

Variante de produs

ProdusModelDirectie de curgereID de josOD inferiorMaterialul garnituriiÎnălţimeMicroniTipul de etanșareTop IDPreț
MAIN FILTER INC. MF0006890 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare din plută, înălțime de 18.31 inci | CF6RBE MF0006890În afară3.31 "4.96 "Plută18.31 "25Plută3.31 "€121.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007146 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 13.11 inchi | CF6RGA MF0007146Inside Out--3.52 "Buna13.11 "25Buna1.6 "€72.97
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0012390 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, înălțime de 4.21 inci | CF6RVA MF0012390--3.21 "-4.21 "25Viton1.57 "€33.35
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024127 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 17.99 inci | CF6TAB MF0024127-0.75 "6"Buna17.9927Buna3.41 "€151.20
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026318 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.13 inci | CF6TLD MF0026318--2.31 "Buna9.13 "25Buna1.11 "€43.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0028919 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 13.11 inci | CF6TRW MF0028919Inside Out--3.52 "Buna13.11 "25Buna1.6 "€72.97
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0029438 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, 18.27 inci înălțime | CF6TUP MF0029438Inside Out-2.34 "3.94 "Buna18.27 "25Buna2.53 "€82.03
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0034142 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.13 inci
€56.00 /unitate