MAIN FILTER INC. MF0034552 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare, înălțime de 1.96 inchi | CF6UAY

MAIN FILTER INC. MF0034552 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare, înălțime de 1.96 inchi

Element: CF6UAY Model: MF0034552
€38.07 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.024 "
OD inferior1.732 "
Capacitate3.28
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru25
Dimensiunea filtrului37 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime1.96 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID0.787 "
OD de sus1.732 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTER MART

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorCapacitateDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0006588 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare, înălțime de 8.74 inchi | CF6QZM MF00065881.811 "2.913 "35.83399 mp Inch8.74 "1.496 "2.913 "€60.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034455 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare, înălțime de 3.62 inci | CF6UAE MF00344551.299 "2.087 "9.19102 mp Inch3.62 "1.004 "2.087 "€37.23
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0116395 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare, înălțime de 8.74 inchi | CF7FJC 03122525VG16BO MF01163951.811 "2.913 "35.83399 mp Inch8.74 "1.496 "2.913 "€60.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0116436 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare, înălțime de 8.74 inchi | CF7FJX 1225H20LLP MF01164361.811 "2.913 "35.83399 mp Inch8.74 "1.496 "2.913 "€60.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0116437 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare, înălțime de 8.74 inchi | CF7FJY 1225H20SLA0000 MF01164371.811 "2.913 "35.83399 mp Inch8.74 "1.496 "2.913 "€60.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0116439 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare, înălțime de 8.74 inchi | CF7FJZ 1225K25P MF01164391.811 "2.913 "35.83399 mp Inch8.74 "1.496 "2.913 "€60.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0182745 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare, înălțime de 3.62 inchi | CF7LXX 300448 MF01827451.299 "2.087 "9.19102 mp Inch3.62 "1.004 "2.087 "€37.23
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0034552 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare, înălțime de 1.96 inchi
€38.07 /unitate