Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 70675 Perie cu peri despărțiți pentru punte albă 8 in | AF6BTB 9WAG7

REMCO 70675 Perie cu peri despărțiți pentru punte, albă, 8 inchi

În stoc
Element: AF6BTB Model: 70675Crucea Ref: 9WAG7

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€125.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu peri despărțite pe punte
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiAlb
Material pentru brâuPoliester
Lungimea periei8"
Lățimea periei3"
Sistem de codare colorDa
Conform FDADa
Tip de umplerePoliester
Manipulați culoareaAlb
Manipulați materialulPolipropilenă
Lungime totală8"
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS9603908030
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiManipulați culoareaPreț
REMCO 70676 Perie cu peri despărțiți pentru punte galbenă 8 in | AF4KRA 8ZE13 70676GalbenGalben€125.63
REMCO 70672 Perie cu peri despărțiți pentru punte, verde 8 in | AF4NQT 9DTG8 70672VerdeVerde€125.63
REMCO 70674 Perie cu peri despărțiți pentru punte, roșu 8 in | AF4UEN 9KA06 70674RoșuRoșu€125.63
REMCO 70673 Perie cu peri despărțiți pentru punte, albastru 8 in | AF4XTB 9NXT6 70673AlbastruAlbastru€125.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 70675 Perie cu peri despărțiți pentru punte, albă, 8 inchi
€125.63 /unitate