MAIN FILTER INC. MF0062602 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 17.99 inci | CF7AJQ R310C25

MAIN FILTER INC. MF0062602 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, sigiliu Buna, înălțime 17.99 inch

Articol: CF7AJQ Model: MF0062602Cruce Ref: R310C25 '
€48.18 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos2.126 "
OD inferior6.083 "
Capacitate176.76
Presiune de fisurare58 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Evaluare filtru25
Dimensiunea filtrului4419 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime17.99
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID2.126 "
OD de sus6.083 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTREC R310C25

Variante de produs

ProdusModelMicroniCapacitateColaps PresiuneaPresiune de fisurareFiltru de mass-mediaEvaluare filtruDimensiunea filtruluiÎnălţimePreț
MAIN FILTER INC. MF0062596 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 17.99 inci | CF7AJL R310C05 MF00625965176.76-58 PSICeluloză54419 mp Inch17.99€39.82
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062597 Filtru hidraulic, celuloză, 5 microni, etanșare Buna, 17.99 inci înălțime | CF7AJM R310C05P MF00625975-5858 PSICeluloză--17.99 "€49.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062599 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 17.99 inci | CF7AJN R310C10P MF0062599----Celuloză10-17.99€49.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062601 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare Buna, 17.99 inci înălțime | CF7AJP R310C20P MF006260125-5858 PSICeluloză--17.99 "€49.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062603 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 17.99 inci | CF7AJR R310C25P MF006260325---Celuloză--17.99 "€49.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062609 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 17.99 inci | CF7AJT R310G25P MF006260925275.60102102 PSISticlă-3069 mp Inch17.99 "€104.52
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062612 Filtru hidraulic, îndepărtare sticlă/apă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 17.99 inci | CF7AJU R310GW06P MF00626125158.17-102 PSIÎndepărtarea sticlei / apei51688 mp Inch17.99€112.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0062602 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, sigiliu Buna, înălțime 17.99 inch
€48.18 /unitate