HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Cutii electrice, suport mobilier


Filtru
Tip cutie: Suport dreptunghiular , Capacitate: 178.5 Cu.In. , Înălțime: 6.5 " , Lungime: 10.8 " , Adâncime nominală: 3.5 " , Lățimea nominală: 6.5 " , Număr de 1/2" Knockouts spate: 4 , Număr de bande: 4 , latime: 3.438 "
StilModelCuloriMaterial
A
HBLPHA4
NegruOțel durabil acoperit cu pulbere de calibru 16
RFQ
B
HBLPHA4BSS
Oţel inoxidabilOţel inoxidabil
RFQ

Cutii electrice, suport mobilier

Hubbell Wiring Device-Cutiile electrice montate pe mobila Kellems sunt proiectate pentru a suporta aplicatii de date, putere, voce si multimedia. Acestea au o construcție din oțel/oțel inoxidabil acoperit cu pulbere, calibrul 16 pentru a asigura rigiditatea structurală și pentru a rezista la oxidare pe suprafețele expuse. Aceste cutii sunt listate UL și certificate CSA și oferă o capacitate de stocare de 178.5 inchi cu. Raptor Supplies De asemenea, oferă cutii de perete gangabile.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?