HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLPHA4 Cutie de montare pentru mobilier 4 Gang Black | AD8QRW 4LUW2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLPHA4 Cutie de montare pentru mobilier 4 Gang Negru

Articol: AD8QRW Model: HBLPHA4Crucea Ref: 4LUW2

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de montare a mobilierului
Tip cutieSuport dreptunghiular
Capacitate178.5 Cu.In.
CuloriNegru
Înălţime6.5 "
Lungime10.8 "
MaterialOțel durabil acoperit cu pulbere de calibru 16
Găuri de montare OC6-3 / 16 x 10-7 / 16 In.
Adâncime nominală3.5 "
Lungimea nominală10-1/4 "
Lățimea nominală6.5 "
Număr de eliminări înapoi de 1/2 "4
Număr de eliminări laterale de 1/2 "0
Număr de eliminări înapoi de 3/4 "8
Numărul bandelor4
Lăţime3.438 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.86
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)35.31
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS8302423065
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Evaluat (interior)

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterialPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLPHA4BSS Cutie de montare pentru mobilier 4 Gang Ss | AD8QRX 4LUW3 HBLPHA4BSSOţel inoxidabilOţel inoxidabil-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLPHA4 Cutie de montare pentru mobilier 4 Gang Negru