MAIN FILTER INC. MF0121419 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare, înălțime de 1.45 inci | CF7FRY 6P25

MAIN FILTER INC. MF0121419 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare, înălțime de 1.45 inci

Element: CF7FRY Model: MF0121419Cruce Ref: 6P25 '
€26.93 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos0.65 "
OD inferior1.634 "
Capacitate1.03
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Evaluare filtru20
Dimensiunea filtrului26 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime1.45 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni20
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID0.65 "
OD de sus1.634 "

Detalii produs:

    • Înlocuire EPPENSTEINER 6P25

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0034588 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 20 microni, etanșare, înălțime de 5.82 inci | CF6UBE MF00345881.811 "2.913 "5.82 "1.496 "2.913 "€37.04
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0355850 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare, înălțime de 5.82 inci | CF8LZE 1140P25A0000 MF03558501.811 "2.913 "5.82 "1.496 "2.913 "€37.04
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0355851 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare, înălțime de 5.82 inchi | CF8LZF 1140P25P MF03558511.811 "2.913 "5.82 "1.496 "2.913 "€37.04
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0356559 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 20 microni, etanșare, înălțime de 5.82 inci | CF8MCP RA140P25 MF03565591.811 "2.913 "5.82 "1.496 "2.913 "€37.04
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0358132 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare, înălțime de 1.45 inci | CF8MTD MF03581320.65 "1.634 "1.45 "0.65 "1.634 "€22.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0397273 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare, înălțime de 5.82 inci | CF8WPR RS035K20B MF03972731.811 "2.913 "5.82 "1.496 "2.913 "€37.04
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0611856 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare, înălțime de 1.45 inchi | CG3RTN MF06118560.65 "1.634 "1.45 "0.65 "1.634 "€22.26
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0121419 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare, înălțime de 1.45 inci
€26.93 /unitate