MAIN FILTER INC. MF0163453 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.99 inci | CF7JGV 180096

MAIN FILTER INC. MF0163453 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.99 inci

Articol: CF7JGV Model: MF0163453Crucea Ref: 180096 '
€82.17 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos2.559 "
OD inferior5.118 "
Colaps Presiunea58
Presiune de fisurare58 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului458 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime7.99 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni125
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID0.748 "
OD de sus5.118 "

Detalii produs:

    • Înlocuire DONALDSON/FBO/DCI 180096

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0008596 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.99 inci | CF6RTX MF00085962.559 "5.118 "458 mp Inch7.99 "0.748 "5.118 "€67.91
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0035530 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.81 inci | CF6UKD MF00355301.614 "3.898 "-6.81 "0.591 "3.898 "€45.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0037901 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.23 inci | CF6UQG MF00379011.142 "2.756 "-5.23 "0.492 "2.756 "€26.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0416927 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 3.26 inci | CF9FLM XH01615 MF04169271.142 "2.756 "91 mp Inch3.26 "0.492 "2.756 "€31.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0416928 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 3.26 inci | CF9FLN MF04169281.142 "2.756 "91 mp Inch3.26 "0.492 "2.756 "€31.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0416929 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 3.26 inci | CF9FLP MF04169291.142 "2.756 "91 mp Inch3.26 "0.492 "2.756 "€31.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0416930 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 3.26 inci | CF9FLQ MF04169301.142 "2.756 "91 mp Inch3.26 "0.492 "2.756 "€31.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0163453 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.99 inci
€82.17 /unitate