MAIN FILTER INC. MF0183679 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Seal, 6.77 Inch Height | CF7MYK 04PI920825GHREO

MAIN FILTER INC. MF0183679 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare, înălțime de 6.77 inchi

Element: CF7MYK Model: MF0183679Cruce Ref: 04PI920825GHREO '
€95.87 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior1.85 "
Colaps Presiunea3045
Presiune de fisurare3045 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului153 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime6.77 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID1.004 "
OD de sus1.85 "

Detalii produs:

    • Repalcement INTERNORMEN 04PI920825GHREO

Variante de produs

ProdusModelOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0008075 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare, înălțime de 6.77 inci | CF6RND MF00080751.85 "-435 PSI157 mp Inch6.77 "1.004 "1.85 "€66.51
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008087 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare, înălțime de 5.59 inchi | CF6RNE MF00080873.287 "435435 PSI366 mp Inch5.59 "1.866 "3.287 "€89.40
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008100 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inchi | CF6RNH MF00081001.85 "-232 PSI85 mp Inch3.7 "1.004 "1.85 "€42.50
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0035367 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare, înălțime de 10.03 inchi | CF6UGZ MF00353673.287 "30453045 PSI513 mp Inch10.03 "1.866 "3.287 "€214.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0182989 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inchi | CF7MCY 301052 MF01829891.85 "232232 PSI85 mp Inch3.7 "1.004 "1.85 "€42.50
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0182990 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare, înălțime de 10.03 inchi | CF7MCZ 301053 MF01829903.287 "---10.031.866 "3.287 "€142.06
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0182991 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare, înălțime de 14.68 inchi | CF7MDA 301054 MF01829913.287 "435435 PSI975 mp Inch14.68 "1.866 "3.287 "€193.26
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0183679 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare, înălțime de 6.77 inchi
€95.87 /unitate