MAIN FILTER INC. MF0197031 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 6.49 Inch Height | CF7NHF

MAIN FILTER INC. MF0197031 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, sigiliu Buna, înălțime 6.49 inch

Articol: CF7NHF Model: MF0197031
€43.25 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos2.343 "
OD inferior4.646 "
Presiune de fisurare116 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Evaluare filtru10
Dimensiunea filtrului680 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime6.49
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID2.343 "
OD de sus4.646 "

Detalii produs:

    • Înlocuire O &

Variante de produs

ProdusModelDebitID de josOD inferiorDirectie de curgereÎnălţimeTop IDOD de susCapacitatePreț
MAIN FILTER INC. MF0003936 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 17.99 inci | CF6QET MF0003936În afară2.618 "6.083 "În afară17.99 "2.618 "6.083 "-€47.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0003937 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 17.99 inci | CF6QEU MF0003937În afară2.618 "6.083 "-17.992.618 "6.083 "176.76€38.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0003991 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, 14.48 inci înălțime | CF6QFA MF0003991În afară3.5 "6.083 "În afară14.48 "3.5 "6.083 "-€41.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0003992 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 14.48 inci | CF6QFB MF0003992În afară3.5 "6.083 "-14.483.5 "6.083 "-€41.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004105 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 17.99 inci | CF6QGC MF0004105În afară2.618 "6.083 "-17.992.618 "6.083 "-€47.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004160 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 12.12 inci | CF6QGJ MF0004160În afară3.996 "5.61 "-12.12 "3.996 "5.61 "83.42€69.80
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004264 Filtru hidraulic, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.89 inchi | CF6QGP MF0004264-1.693 "2.756 "-8.89 "1.693 "2.756 "-€39.04
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0197031 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, sigiliu Buna, înălțime 6.49 inch
€43.25 /unitate