MAIN FILTER INC. MF0203084 Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Viton Seal, 16.575 Inch Height | CF7QEF

MAIN FILTER INC. MF0203084 Filtru hidraulic, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, 16.575 inci înălțime

Element: CF7QEF Model: MF0203084
€118.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior3.11 "
Capacitate17.54
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Dimensiunea filtrului179 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime16.575 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID2.008 "
OD de sus3.11 "

Detalii produs:

    • Repalcement TEHNOLOGII DE SEPARARE

Variante de produs

ProdusModelTop IDID de josOD inferiorOD de susCapacitateEvaluare filtruDimensiunea filtruluiÎnălţimePreț
MAIN FILTER INC. MF0056465 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 14.646 inci | CF6VCW MF00564653.78 "3.878 "5.984 "5.984 "43.5410445 mp Inch14.646€181.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056469 Filtru hidraulic, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, 14.646 inci înălțime | CF6VCX MF00564693.78 "3.878 "5.984 "5.984 "39.93-445 mp Inch14.646 "€181.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056471 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 14.646 inci | CF6VCY MF00564713.78 "3.878 "5.984 "5.984 "32.913445 mp Inch14.646€181.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056473 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare Viton, 14.646 inci înălțime | CF6VCZ MF00564733.78 "3.878 "5.984 "5.984 "41.67-445 mp Inch14.646 "€181.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056475 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 23.465 inci | CF6VDA MF00564753.78 "3.878 "5.984 "5.984 "-5-23.465€276.38
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056477 Filtru hidraulic, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, 36.496 inci înălțime | CF6VDB MF00564773.78 "3.878 "5.984 "5.984 "---36.496 "€297.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056481 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 36.496 inchi | CF6VDC MF00564813.78 "3.878 "5.984 "5.984 "-25-36.496€297.84
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0203084 Filtru hidraulic, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, 16.575 inci înălțime
€118.31 /unitate