MAIN FILTER INC. MF0244422 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 6.94 Inch Height | CF7TVL P738

MAIN FILTER INC. MF0244422 Interchange filtru spin-on, celuloză, 10 microni, Buna Seal, 6.94 inch înălțime

Element: CF7TVL Model: MF0244422Crucea Ref: P738 '
€46.85 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior5.06 "
Presiune de explozie261 PSI
Capacitate21.42
Presiune de fisurare72.5 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Evaluare filtru10
Dimensiunea filtrului536 mp Inch
DebitÎn afară
Rata de curgere40 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime6.94
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Fir16 UNF
Dimensiune de filet1.5 "
OD de sus5.06 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HASTINGS P738

Variante de produs

ProdusModelArticolEvaluare filtruID de josOD inferiorDimensiunea filtruluiDebitDirectie de curgereRata de curgerePreț
MAIN FILTER INC. MF0003957 Interchange filtru spin-on, celuloză, 20 microni, etanșare Buna, 5.38 inci înălțime | CF6QEW MF0003957Filtru hidraulic rotativ--3.75 "-În afarăÎn afară22 g / min€19.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004615 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.88 inci | CF6QJJ MF0004615Filtru hidraulic rotativ10-3.75 "-În afară-26 g / min€55.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007089 Filtru interschimbabil, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.88 inchi | CF6REU MF0007089Filtru hidraulic rotativ10-3.75 "-În afară-26 g / min€55.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007107 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.307 inci | CF6REY MF0007107Filtru hidraulic rotativ10-3.78 "472 mp InchÎn afară-22 g / min€51.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007108 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.307 inci | CF6REZ MF0007108Filtru hidraulic rotativ--3.78 "472 mp InchÎn afarăÎn afară22 g / min€51.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007109 Filtru cu rotire, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.02 inchi | CF6RFA MF0007109Filtru hidraulic rotativ25-5.079 "743 mp InchÎn afară-79 g / min€57.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007110 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.949 inci | CF6RFB MF0007110Filtru hidraulic rotativ--5.079 "985 mp InchÎn afarăÎn afară79 g / min€85.37
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0244422 Interchange filtru spin-on, celuloză, 10 microni, Buna Seal, 6.94 inch înălțime
€46.85 /unitate