MAIN FILTER INC. MF0264329 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 10 microni, etanșare Viton, 19.01 inci înălțime | CF7WXE G03347

MAIN FILTER INC. MF0264329 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 19.01 inci

Element: CF7WXE Model: MF0264329Cruce Ref: G03347 '
€1,228.53 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos3.799 "
OD inferior4.902 "
Capacitate34.52
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaFibră de oțel inoxidabil
Dimensiunea filtrului1328 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime19.01 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
OD de sus4.902 "

Detalii produs:

    • Înlocuire PARKER G03347

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorCapacitateDimensiunea filtruluiÎnălţimeOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0007693 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.05 inchi | CF6RLB MF00076930.874 "1.752 "1.8471 mp Inch4.05 "1.752 "€100.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007705 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.66 inci | CF6RLE MF00077051.347 "2.362 "--5.66 "2.362 "€191.58
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007734 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 19.01 inci | CF6RLU MF00077343.799 "4.902 "34.521328 mp Inch19.014.902 "€1,015.31
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178291 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.05 inci | CF7KMH 245050 MF01782910.874 "1.752 "1.8471 mp Inch4.05 "1.752 "€100.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178292 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, rating de 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.66 inci | CF7KMJ 245051 MF01782921.347 "2.362 "--5.66 "2.362 "€191.58
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178723 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.05 inchi | CF7LBR 0060R010V MF01787230.874 "1.752 "1.8471 mp Inch4.05 "1.752 "€100.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178865 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.66 inci | CF7LFN 0160R010V MF01788651.347 "2.362 "--5.662.362 "€191.58
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0264329 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 19.01 inci
€1,228.53 /unitate