MAIN FILTER INC. MF0271628 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 2.75 inci | CF7XTY LS005L10B

MAIN FILTER INC. MF0271628 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 2.75 inci

Element: CF7XTY Model: MF0271628Ref încrucișat: LS005L10B'
€29.34 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos0.65 "
OD inferior1.634 "
Capacitate2.03
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Evaluare filtru10
Dimensiunea filtrului51 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime2.75 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID0.65 "
OD de sus1.634 "

Detalii produs:

    • Înlocuire STAUFF LS005L10B

Variante de produs

ProdusModelTop IDID de josOD inferiorOD de susCapacitateColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0025937 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 8.97 inchi | CF6TFP MF00259371.114 "1.114 "2.52 "2.52 "18.14145145 PSI453 mp Inch€42.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034539 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 8.74 inci | CF6UAV MF00345391.496 "1.811 "2.913 "2.913 "----€41.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0121415 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 1.45 inci | CF7FRX 6P10 MF01214150.65 "0.65 "1.634 "1.634 "1.03435435 PSI26 mp Inch€22.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0211782 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 8.97 inci | CF7QNP P2072301 MF02117821.114 "1.114 "2.52 "2.52 "18.14-145 PSI453 mp Inch€42.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0229941 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 2.75 inci | CF7TJT EN20P10 MF02299410.65 "0.65 "1.634 "1.634 "2.03-435 PSI51 mp Inch€24.25
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0229942 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 2.75 inci | CF7TJU MF02299420.65 "0.65 "1.634 "1.634 "2.03-435 PSI51 mp Inch€24.25
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0356127 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 12.67 inchi | CF8MAB 1225450P10A0000 MF03561271.496 "1.811 "2.913 "2.913 "23.14-435 PSI578 mp Inch€45.86
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0271628 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 2.75 inci
€29.34 /unitate