MAIN FILTER INC. MF0318343 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inchi | CF8DAP 1269229

MAIN FILTER INC. MF0318343 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inchi

Articol: CF8DAP Model: MF0318343Crucea Ref: 1269229 '
€60.43 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior1.85 "
Capacitate7.38
Colaps Presiunea3045
Presiune de fisurare3045 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Dimensiunea filtrului82 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime3.7 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID1.004 "
OD de sus1.85 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HYDAC/HYCON 1269229

Variante de produs

ProdusModelDirectie de curgereID de josOD inferiorÎnălţimeTop IDOD de susCapacitateColaps PresiuneaPreț
MAIN FILTER INC. MF0065673 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare, înălțime de 4.72 inchi | CF7CAB S140G25 MF0065673-2.047 "3.898 "4.72 "2.047 "3.898 "27.10-€27.51
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065943 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare, înălțime de 11.81 inchi | CF7CEW S610G25 MF0065943Inside Out-1.772 "2.835 "11.81 "1.772 "2.835 "42.1673€41.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065978 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare, înălțime de 10.24 inchi | CF7CFR WG169 MF0065978-1.77 "2.83 "10.24 "0.33 "2.83 "34.84-€39.14
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065998 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare, înălțime de 13.78 inchi | CF7CGA WG225 MF0065998-1.77 "2.83 "13.78 "0.33 "2.83 "46.97-€56.91
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066040 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare, înălțime de 1.26 inci | CF7CHE WG337 MF0066040-1.77 "2.76 "1.26 "1.77 "2.76 "2.78-€22.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301942 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare, înălțime de 13.78 inchi | CF7ZTG HE329 MF0301942Inside Out-1.77 "2.83 "13.78 "0.33 "2.83 "46.97145€56.91
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0305645 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare, înălțime de 5.59 inchi | CF8AMD HI204908 MF0305645În afară-3.287 "5.59 "1.866 "3.287 "30.433045€85.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0318343 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inchi
€60.43 /unitate