MAIN FILTER INC. MF0334722 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Buna Seal, 5.748 Inch Height | CF8FWK

MAIN FILTER INC. MF0334722 Interchange filtru cu rotire, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inci

Element: CF8FWK Model: MF0334722
€48.76 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior3.78 "
Presiune de explozie304.6 PSI
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru125
Dimensiunea filtrului161 mp Inch
DebitÎn afară
Rata de curgere22 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime5.748 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni125
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Fir14 BSP
OD de sus3.78 "

Detalii produs:

    • Înlocuire MP FILTRI

Variante de produs

ProdusModelOD de susOD inferiorPresiune de explozieDimensiunea filtruluiRata de curgereÎnălţimeFirDimensiune de filetPreț
MAIN FILTER INC. MF0301813 Filtru interschimbabil, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inci | CF7ZNA HA058 MF03018133.78 "3.78 "304.6 PSI161 mp Inch22 g / min5.748 "14 BSP-€40.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301822 Filtru cu rotire, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.02 inchi | CF7ZNK HA095 MF03018225.079 "5.079 "246.6350 mp Inch79 g / min7.02 "11 BSP1.25mm€71.08
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301833 Filtru Spin-On, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.949 inci | CF7ZNX HA611 MF03018335.079 "5.079 "246.6464 mp Inch79 g / min8.949 "11 BSP1.25mm€87.36
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304218 Filtru cu rotire, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.02 inchi | CF8ABD CA160 MF03042185.079 "5.079 "246.6350 mp Inch79 g / min7.02 "11 BSP1.25mm€71.08
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304223 Filtru Spin-On, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inchi | CF8ABJ CA60 MF03042233.78 "3.78 "304.6161 mp Inch22 g / min5.748 "14 BSP-€40.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308429 Filtru Spin-On, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inchi | CF8BXV HF6522 MF03084293.78 "3.78 "304.6-22 g / min5.748 "12 UNF1mm€37.72
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308430 Filtru interschimbabil, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.307 inci | CF8BXW HF6523 MF03084303.78 "3.78 "304.6 PSI257 mp Inch22 g / min8.30712 UNF1mm€63.53
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0334722 Interchange filtru cu rotire, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inci
€48.76 /unitate