MAIN FILTER INC. MF0304218 Filtru cu rotire, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.02 inchi | CF8ABD CA160

MAIN FILTER INC. MF0304218 Filtru Spin-On, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.02 inci

Element: CF8ABD Model: MF0304218Crucea Ref: CA160 '
€86.01 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior5.079 "
Presiune de explozie246.6
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului350 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Rata de curgere79 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime7.02 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni125
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Fir11 BSP
Dimensiune de filet1.25mm
OD de sus5.079 "

Detalii produs:

    • Înlocuire DONALDSON/FBO/DCI CA160

Variante de produs

ProdusModelOD de susOD inferiorPresiune de explozieDimensiunea filtruluiRata de curgereÎnălţimeFirDimensiune de filetPreț
MAIN FILTER INC. MF0301813 Filtru interschimbabil, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inci | CF7ZNA HA058 MF03018133.78 "3.78 "304.6 PSI161 mp Inch22 g / min5.748 "14 BSP-€40.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301822 Filtru cu rotire, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.02 inchi | CF7ZNK HA095 MF03018225.079 "5.079 "246.6350 mp Inch79 g / min7.02 "11 BSP1.25mm€71.08
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301833 Filtru Spin-On, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.949 inci | CF7ZNX HA611 MF03018335.079 "5.079 "246.6464 mp Inch79 g / min8.949 "11 BSP1.25mm€87.36
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304223 Filtru Spin-On, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inchi | CF8ABJ CA60 MF03042233.78 "3.78 "304.6161 mp Inch22 g / min5.748 "14 BSP-€40.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308429 Filtru Spin-On, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inchi | CF8BXV HF6522 MF03084293.78 "3.78 "304.6-22 g / min5.748 "12 UNF1mm€37.72
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308430 Filtru interschimbabil, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.307 inci | CF8BXW HF6523 MF03084303.78 "3.78 "304.6 PSI257 mp Inch22 g / min8.30712 UNF1mm€63.53
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308511 Filtru interschimbabil, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.969 inci | CF8CAH HF6722 MF03085115"5"261 PSI298 mp Inch40 g / min6.96916 UNF1.5 "€99.27
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0304218 Filtru Spin-On, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.02 inci
€86.01 /unitate