MAIN FILTER INC. MF0357761 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.83 inci | CF8MND

MAIN FILTER INC. MF0357761 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.83 inci

Element: CF8MND Model: MF0357761
€55.77 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior1.791 "
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru40
Dimensiunea filtrului86 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime7.83 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni40
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID0.807 "
OD de sus1.791 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTER MART

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeID de josOD inferiorTop IDOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0026173 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.52 inchi | CF6THZ MF00261739.52 "1.496 "2.52 "1.496 "2.52 "---€130.22
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026175 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.76 inchi | CF6TJB MF00261759.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI-€187.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034604 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 20.2 inchi | CF6UBJ MF003460420.2 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---€364.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034657 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.54 inchi | CF6UBR MF00346578.542.067 "3.898 "1.929 "3.898 "-232 PSI372 mp Inch€143.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034877 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.09 inchi | CF6UDZ MF00348778.092.488 "3.543 "2.047 "3.543 "-145 PSI219 mp Inch€112.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0036103 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.14 inchi | CF6UMV MF00361033.14 "-1.791 "0.807 "1.791 "145145 PSI36 mp Inch€40.76
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066839 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.76 inchi | CF7CWY MF00668399.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI-€187.43
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0357761 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.83 inci
€55.77 /unitate