DAYTON Drum Truck


Filtru
Role 3 "x 1-1 / 4" poliuretan , Culoare/Finish: Chrome lustruit , Conexiune: 1/2 , Constructie: Oţel , Debit: 2.2 , Certificare verde sau altă recunoaștere: Aprobat WaterSense , Max. Curgere: 2.2 g / min , Lungime totală: 52.25 " , Cartuș de schimb: Ceramică , Design supapă: Echilibrul presiunii , Rulmenți roților: Cilindru
StilModelInălțime totalăCuloriCapacitatea tamburuluiLățimea totalăMaterialul roțiifinalizareaTip mânerCapacitate de încărcarePreț (ex. TVA)
A
30YP18
37 "-55 gal.26.25 "-Acoperit cu pulbere-1000 lb.€960.50
B
34D651
55.25 "Silver30 până la 85 gal.25 "Matriță pe cauciucPudră acoperităDual și curbat1000 lb.€1,156.01
B
34D652
55.25 "Silver30 până la 85 gal.25 "Matriță pe cauciucPudră acoperităDual și curbat1000 lb.€881.54
C
34D649
56.5 "Roșu55 gal.23.5 "Matriță pe cauciucPulbereDual1000 lb.€628.48
D
34D665
57.5 "Roșu55 gal.23.75 "PolyolefinPulbereDual1000 lb.€562.70
B
34D654
58 "Silver30 până la 85 gal.28 "PneumaticPudră acoperităDual și curbat700 lb.€1,045.46
B
34D653
58 "Silver30 până la 85 gal.28 "PneumaticPudră acoperităDual și curbat700 lb.€1,511.48
E
34D647
59 "Roșu55 gal.24 "Matriță pe cauciucPulbereDual și curbat1000 lb.€525.05
F
34D646
59.5 "Roșu55 gal.23.5ftMold pe butuc din fontă din cauciucPulbereDual1000 lb.€463.70

Drum Truck

Camioanele cu tobe Dayton sunt proiectate pentru încărcarea, descărcarea și transportul butoaielor din polietilenă/oțel/fibră (maximum 85 galoane) pe și în afara paleților. Aceste camioane dispun de cleme cu arc pentru a ține în siguranță tamburele cu jante și roțile și rotile din poliuretan pentru o manevrabilitate ușoară. Modelele selectate au cadre din aluminiu basculante cu roți pneumatice pentru a reduce efortul fizic și pentru a menține camioanele într-o poziție verticală atunci când deplasați tamburele. De asemenea, sunt integrate cu un cârlig de clopot pentru fixarea tobelor cu cadrul. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste camioane cu tobe disponibile cu capacități de încărcare de 700 și 1000 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?