DAYTON 34D646 Camion cu tobe 55 galoane oțel roșu 59-1/2 inci înălțime | AC6LEG

DAYTON 34D646 Camion cu tobe 55 galoane oțel roșu 59-1/2 inci înălțime

În stoc
Element: AC6LEG Model: 34D646

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€463.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Truck
CuloriRoșu
Capacitatea tamburului55 gal.
finalizareaPulbere
Dia roata fata.10 "
Lățimea roții din față2-1/2 "
Tip mânerDual
Capacitate de încărcare1000 lb.
MaterialOţel
Adâncimea totală17.5 "
Inălțime totală59.5 "
Lățimea totală23.5ft
Rulmenți cu roțiCilindru
Materialul roțiiMold pe butuc din fontă din cauciuc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.235
Înălțimea navei (cm)154.94
Lungimea navei (cm)60.33
Lățimea navei (cm)44.45
Codul HS8716805010
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăCuloriCapacitatea tamburuluiLățimea totalăMaterialul roțiifinalizareaTip mânerCapacitate de încărcarePreț
DAYTON 34D647 Camion cu tobe 55 galoane oțel roșu Înălțime 59 in | AC6LEH 34D64759 "Roșu55 gal.24 "Matriță pe cauciucPulbereDual și curbat1000 lb.€525.06
DAYTON 34D649 Camion cu tobe 55 galoane oțel roșu 56-1/2 inci înălțime | AC6LEK 34D64956.5 "Roșu55 gal.23.5 "Matriță pe cauciucPulbereDual1000 lb.€628.49
DAYTON 34D651 Camion cu tambur cu roată din cauciuc de frână | AC6LEM 34D65155.25 "Silver30 până la 85 gal.25 "Matriță pe cauciucPudră acoperităDual și curbat1000 lb.€1,156.01
DAYTON 34D652 Camion cu tobe 30-85 galoane 55-1/4 inci înălțime | AC6LEN 34D65255.25 "Silver30 până la 85 gal.25 "Matriță pe cauciucPudră acoperităDual și curbat1000 lb.€881.53
DAYTON 34D653 Camion cu tambur cu frână roată pneumatică | AC6LEP 34D65358 "Silver30 până la 85 gal.28 "PneumaticPudră acoperităDual și curbat700 lb.€1,511.48
DAYTON 34D654 Camion cu tobe 30-85 galoane aluminiu 58 inci înălțime | AC6LEQ 34D65458 "Silver30 până la 85 gal.28 "PneumaticPudră acoperităDual și curbat700 lb.€1,045.46
DAYTON 34D665 Camion cu tobe 55 galoane oțel 57-1/2 inci înălțime | AC6LFC 34D66557.5 "Roșu55 gal.23.75 "PolyolefinPulbereDual1000 lb.€562.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 34D646 Camion cu tobe 55 galoane oțel roșu 59-1/2 inci înălțime
€463.70 /unitate