DAYTON 34D654 Camion cu tobe 30-85 galoane aluminiu 58 inci înălțime | AC6LEQ

DAYTON 34D654 Camion cu tobe 30-85 galoane aluminiu 58 inci înălțime

În stoc
Element: AC6LEQ Model: 34D654

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,045.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Truck
CuloriSilver
Capacitatea tamburului30 până la 85 gal.
finalizareaPudră acoperită
Dia roata fata.12 "
Lățimea roții din față4"
Tip mânerDual și curbat
Capacitate de încărcare700 lb.
MaterialAluminiu
Adâncimea totală21 "
Inălțime totală58 "
Lățimea totală28 "
Dia roata spate.6"
Rulmenți cu roțiCilindru
Materialul roțiiPneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.764
Înălțimea navei (cm)153.67
Lungimea navei (cm)74.93
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8716805010
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Lățimea roții din spate (1-1 / 2 ")

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăCuloriCapacitatea tamburuluiLățimea totalăMaterialul roțiifinalizareaTip mânerCapacitate de încărcarePreț
DAYTON 34D646 Camion cu tobe 55 galoane oțel roșu 59-1/2 inci înălțime | AC6LEG 34D64659.5 "Roșu55 gal.23.5ftMold pe butuc din fontă din cauciucPulbereDual1000 lb.€463.70
DAYTON 34D647 Camion cu tobe 55 galoane oțel roșu Înălțime 59 in | AC6LEH 34D64759 "Roșu55 gal.24 "Matriță pe cauciucPulbereDual și curbat1000 lb.€525.06
DAYTON 34D649 Camion cu tobe 55 galoane oțel roșu 56-1/2 inci înălțime | AC6LEK 34D64956.5 "Roșu55 gal.23.5 "Matriță pe cauciucPulbereDual1000 lb.€628.49
DAYTON 34D651 Camion cu tambur cu roată din cauciuc de frână | AC6LEM 34D65155.25 "Silver30 până la 85 gal.25 "Matriță pe cauciucPudră acoperităDual și curbat1000 lb.€1,156.01
DAYTON 34D652 Camion cu tobe 30-85 galoane 55-1/4 inci înălțime | AC6LEN 34D65255.25 "Silver30 până la 85 gal.25 "Matriță pe cauciucPudră acoperităDual și curbat1000 lb.€881.53
DAYTON 34D653 Camion cu tambur cu frână roată pneumatică | AC6LEP 34D65358 "Silver30 până la 85 gal.28 "PneumaticPudră acoperităDual și curbat700 lb.€1,511.48
DAYTON 34D665 Camion cu tobe 55 galoane oțel 57-1/2 inci înălțime | AC6LFC 34D66557.5 "Roșu55 gal.23.75 "PolyolefinPulbereDual1000 lb.€562.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 34D654 Camion cu tobe 30-85 galoane aluminiu 58 inci înălțime
€1,045.46 /unitate